適合バッテリーA-60698、A-60660色黒付属品+ビット2-65、フック最大締付トルク(N・m)175ねじ締め能力(mm) 小ねじM4~M8ねじ締め能力(mm)ボルトM5~M16ねじ締め能力(mm)高力ボルトM5~M14ねじ締め能力(mm)コーススレッド22~125回転数(min-1[r.p.m])打撃モード最速:0~3400、打撃モード強:0~3000、打撃モード中:0~2100、打撃モード弱:0~1100、打撃モード木材:0~1800、打撃モードボルト(正転時):0~3400、打撃モードテクス用(薄板):0~2900、打撃モードテクス用(厚板):0~3403打撃数(min-1[回/分])最速:0~3600、強:0~3400、中:0~2600、弱:0~1100質量(kg)1.3(バッテリ含む)本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)114×81×236モーターハイパワーブラシレスモータ締付能力(普通ボルト)M5~M16締付能力(高力ボルト)M5~M14本体形状ピストル型バッテリー電圧(V)14.4締付能力(小ねじ)M4~M8回転数(min-1[回/分])最速:0~3400、強:0~3000、中:0~2100、弱:0~1100商品タイプ本体のみ※バッテリー・充電器・ケース別売