曜日別特売
8Y014300TM シール駐車禁止(透明ベース・白) サンコー(三甲) 63158639

シール駐車禁止(透明ベース・白)

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可代引不可特別運賃車上渡しメーカー直送3日以内出荷とは
内容量1個注文コード63158639品番8Y014300TM
参考基準価格(税別)¥620販売価格(税込)¥494
販売価格(税別)
449
仕様●外寸短辺(mm):0.08●外寸長辺(mm):80材質PVC透明ベース・白文字内容駐車禁止取付方式シールRoHS指令(10物質対応)対応外高(mm)330
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1~299までのご注文(同一注文コードにつき)1,200/税込1,320
全国数量300以上のご注文0/税込0
北海道地方数量1~300までのご注文(同一注文コードにつき)3,000/税込3,300
北海道地方数量301~600までのご注文(同一注文コードにつき)6,000/税込6,600
北海道地方数量601~900までのご注文(同一注文コードにつき)9,000/税込9,900
北海道地方数量901~1200までのご注文(同一注文コードにつき)12,000/税込13,200
北海道地方数量1201以上のご注文(同一注文コードにつき)15,000/税込16,500
沖縄地方数量1~300までのご注文(同一注文コードにつき)6,000/税込6,600
沖縄地方数量301~600までのご注文(同一注文コードにつき)12,000/税込13,200
沖縄地方数量601~900までのご注文(同一注文コードにつき)18,000/税込19,800
沖縄地方数量901~1200までのご注文(同一注文コードにつき)24,000/税込26,400
沖縄地方数量1201以上のご注文(同一注文コードにつき)30,000/税込33,000
離島数量1~300までのご注文(同一注文コードにつき)6,000/税込6,600
離島数量301~600までのご注文(同一注文コードにつき)12,000/税込13,200
離島数量601~900までのご注文(同一注文コードにつき)18,000/税込19,800
離島数量901~1200までのご注文(同一注文コードにつき)24,000/税込26,400
離島数量1201以上のご注文(同一注文コードにつき)30,000/税込33,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-12-11
用途: 使用中のパイロンに添付する
教育・研究機関

良好です。
企業にしか販売しない(できない?)理由を知りたいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標示スタンド・立札」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする