曜日別特売
55869000TMBL ペタンコO-20B サンコー(三甲) 63158824

ペタンコO-20B

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可特別運賃車上渡しメーカー直送3日以内出荷とは
内容量1個
名入れなし
内容量1個注文コード63158824品番55869000TMBL
参考基準価格(税別)¥4,740販売価格(税込)¥3,839
販売価格(税別)
3,490
容量(L)20.5透明/ブルー名入れなし仕様●嵌合1:オリコン 51B●嵌合2:オリコン 51B-B●嵌合3:オリコン P31B●嵌合4:サンクレットオリコン P19B●嵌合5:サンクレットオリコン P19B-B●嵌合6:ペタンコC-20B材質PP形状底面:斜格子リブ高さ(mm)(内寸)266短辺(mm)(内寸)232、(外寸)264長辺(mm)(内寸)336、(外寸)366有効内寸(mm)短辺:231、長辺:335圧縮荷重(kN[kgf])3.27[334]外寸法・高さ(mm)272RoHS指令(10物質対応)対応有効内寸法・高さ(mm)258
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,200/税込1,320
全国数量10以上のご注文(同一注文コードにつき)1,200/税込1,320
北海道地方数量1につき3,000/税込3,300
北海道地方数量10以上のご注文(同一注文コードにつき)3,000/税込3,300
沖縄地方数量1につき6,000/税込6,600
沖縄地方数量10以上のご注文(同一注文コードにつき)6,000/税込6,600
離島数量1以上のご注文お送りできません
パレット、コンテナの「紛失」にお困りではありませんか?サンコー製品コンテナ・パレット名入れサービスのご紹介。 詳しくはこちらから
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンテナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする