曜日別特売
20130600BL503BL511 ヨーグルトクレート Z-10 サンコー(三甲) 63159330

20130600BL503BL511 ヨーグルトクレート Z-10 サンコー(三甲) 63159330
20130600BL503BL511 ヨーグルトクレート Z-10 サンコー(三甲) 63159330
20130600BL503BL511 ヨーグルトクレート Z-10 サンコー(三甲) 63159330

ヨーグルトクレート Z-10

商品レビューを投稿する
50日以内出荷返品不可代引不可特別運賃車上渡しメーカー直送50日以内出荷とは
内容量1個
名入れなし
内容量1個注文コード63159330品番20130600BL503BL511
参考基準価格(税別)¥4,090販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)521×295×142ブルー/ライトブルー材質PP名入れなし高さ(mm)(内寸)132短辺(mm)(内寸)255、(外寸)295長辺(mm)(外寸)521圧縮荷重(kN[kgf])6.86[700]ネスティング高さ(mm)56外寸法・高さ(mm)142RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,200/税込1,320
全国数量10以上のご注文(同一注文コードにつき)1,200/税込1,320
北海道地方数量1につき3,000/税込3,300
北海道地方数量10以上のご注文(同一注文コードにつき)3,000/税込3,300
沖縄地方数量1につき6,000/税込6,600
沖縄地方数量10以上のご注文(同一注文コードにつき)6,000/税込6,600
離島数量1以上のご注文お送りできません
サンコー製品コンテナ・パレット名入れサービス 期間限定15%OFF 3月31日(火)まで
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボックスコンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする