曜日別特売
AG1011 トワル 日繊商工 63169857

トワル

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
ピンク
内容量1個注文コード63169857品番AG1011
販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198

パイルは無撚糸100%でやわらかく優しい肌触りに仕立て上げました。
素材にはオーガニックコットンを用いています。
ヘム部分(短い縁部分)には立体感のある刺繍を施した花柄がアクセントとなっています。

用途
・入浴後の体拭きとして。
・ペットのシャワー後のタオルドライ用として。
・贈答用のギフトとして。
・ジムやアスレチックでの汗拭きとして。
材質綿100%(オーガニックコットン・無撚糸使用)ピンク区分新品質量(g)約184種類フェイスタオル寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)34×80×0.4
注意
※使用用途以外のご使用はお控えください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする