BF-501 日本伝統垢すり泡タオル タツネ 63170198

 

BF-501 日本伝統垢すり泡タオル タツネ 63170198
BF-501 日本伝統垢すり泡タオル タツネ 63170198

日本伝統垢すり泡タオル

(1件のレビュー)
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
(黄)イエロー
内容量1枚注文コード63170198品番BF-501
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥494
販売価格(税別)
449

日本伝統の絣柄を模したボディタオルです。
かための肌触りのマッサージ効果が、お肌の汚れを落とし、皮膚の新陳代謝を促進します。
少量の石鹸でもよく泡立ち、すすぎも簡単です。

材質ナイロン100%(黄)イエロー区分新品質量(g)約34種類ボディタオル寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)28×100×0.3
注意
※本来の用以外に使用しないで下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 63170180
2025-05-28
用途: 体を清潔にする為
その他業種

長年使っていた垢すりタオルが使用困難になり、
御社様の泡タオルが目に止まり購入しました。
届いて使って見たら泡立ちは凄く良く大変満足いく
商品です。日本製なので信頼できますし、
本当に良い商品にめぐり逢いました有難うございました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする