曜日別特売
BL-1000B 肌にやさしいボディタオル タツネ 63170216

 

BL-1000B 肌にやさしいボディタオル タツネ 63170216
BL-1000B 肌にやさしいボディタオル タツネ 63170216

肌にやさしいボディタオル

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
ブルー
内容量1枚注文コード63170216品番BL-1000B
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥978
販売価格(税別)
889

優れた抗菌効果を持つ天然由来成分キチン・キトサンでつくったレーヨン、
「クラビオン」を使用したボディタオルです。
天然繊維のボディタオルは低刺激で、身体をやさしく洗いあげます。
アトピーの方はもちろん、お肌の弱い方にもお勧めです。

材質綿90%、レーヨン10%(グラビオン)ブルー区分新品質量(g)約50種類ボディタオル寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)28×100×0.3
注意
※本来の用以外に使用しないで下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする