BL-EP005 プレミアムボディウオッシュタオル タツネ 63170268

 

BL-EP005 プレミアムボディウオッシュタオル タツネ 63170268
BL-EP005 プレミアムボディウオッシュタオル タツネ 63170268

プレミアムボディウオッシュタオル

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
グリーン
内容量1枚注文コード63170268品番BL-EP005
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥769
販売価格(税別)
699

少量のボディーソープや石鹸でもよく泡立ち、お肌の汚れをすっきり落とします。
泡立ちの良い極細繊維66ナイロン+厚織製法により、ホイップクリームの様な泡立ちが得られます。
また、すすぎが簡単で、乾きも早く衛生的です。

材質ナイロン100%グリーン区分新品質量(g)約40種類ボディタオル寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)30×100×0.3
注意
※本来の用以外に使用しないで下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする