曜日別特売
BL-EP007 炭の力ボディタオル タツネ 63170295

 

BL-EP007 炭の力ボディタオル タツネ 63170295
BL-EP007 炭の力ボディタオル タツネ 63170295

炭の力ボディタオル

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1枚注文コード63170295品番BL-EP007
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥549
販売価格(税別)
499

お肌にやさしいやわらかめ。
泡立ち抜群のタオルです。
ふわふわ泡で皮脂汚れ等を吸着します。
また、タオルを構成する繊維には紀州備長炭練り込み糸を配合。
備長炭は多孔質なため、優れた消臭効果があることで知られています。

材質ナイロン 約60%、ポリエステル 約35%、綿レーヨン 約5%グレー区分新品質量(g)約37種類ボディタオル for body寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)30×100×0.3
注意
※本来の用以外に使用しないで下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする