SLV004BK 集音器プレミアム耳かけタイプ YAZAWA(ヤザワコーポレーション) 63170740

SLV004BK 集音器プレミアム耳かけタイプ YAZAWA(ヤザワコーポレーション) 63170740
SLV004BK 集音器プレミアム耳かけタイプ YAZAWA(ヤザワコーポレーション) 63170740
SLV004BK 集音器プレミアム耳かけタイプ YAZAWA(ヤザワコーポレーション) 63170740
SLV004BK 集音器プレミアム耳かけタイプ YAZAWA(ヤザワコーポレーション) 63170740

集音器プレミアム耳かけタイプ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送3日以内出荷とは
内容量1個注文コード63170740品番SLV004BK
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,078
販売価格(税別)
980

左右両耳対応、音量切替スイッチ付き
マイク:無指向性
集音可能範囲:3m~5m

付属品イヤホンキャップ(S/M/L)、巾着袋材質本体/ABS樹脂、イヤホンキャップ/シリコンシルバー×ブラック本体質量(g)約12.5寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)26×60×28電池寿命(時間)約23 (音量により異なる)使用電池LR44(AG13)ボタン電池×2個 (別売)インピーダンス(Ω)120音量(dB)120(最大出力)
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)500/税込550
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)500/税込550
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,500/税込1,650
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

補聴器・集音器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする