荷物を検知して、端末機器に通知!
超音波センサーで荷物(物体)を検知し、検知後、Wi-Fiネットワークを通じて「LINE(ライン)」で荷物が置かれたことを通知することができます。
約8秒間、検知が続かないと通知をしないため、短時間検知された通りすがりの物体を誤って通知することはありません。
物体検知は超音波(耳に聞こえない音)で行っていますので、光センサーの使用が難しい直射日光の当たる場所でも使用することができます。
通知モードは外部ネットワーク接続(IFTTT)通知モード・ローカルネットワーク接続通知モードの2種で行うことが出来ます。
電源電圧:・6.0V(5.6~6.8V可)・DCジャック:内径Φ2.1センタープラス・汎用端子:・ねじ止め端子・単3×4電池ボックス付属
動作電流:Wi-Fi使用時 平均約80mA(ピーク400mA)
待機電流:100μA以下
物体検知:超音波センサーによる方式
物体検知設定範囲:4~170cm(ボリウムで設定)
超音波モジュール測定範囲:2~200cm
動作モード:3モード・S:セットモード・I:ローカルネットワーク接続通知モード・O:外部ネットワーク接続通知モード
Wi-Fi部:・使用モジュール:ESP-WROOM-02[TELEC認証済]・周波数:2.4GHz~2.5GHz・送信出力:約+20dBm(802.11b時)・受信感度:約-91dBm(802.11b時)・プロトコル:802.11b/g/n・Wi-Fiモード:2種・ A.P(アクセスポイントモード)・ STA(ステーションモード)・セキュリティ:WPA/WPA2
基板寸法:58.4(W)×63.5(D)×34(H)mm (突起部を含まず)
ケース:タカチ製 プラスチックケース型番:SW-125(別売)※取り付けには穴あけ加工が必要です。