曜日別特売
- GHSラベル モノタロウ 63176726

モノタロウ

GHSラベル

商品レビューを投稿する
当日出荷1年間返品保証当日出荷とは
表示内容環境
内容量1組(5枚)注文コード63176726品番-
販売価格(税込)¥406
販売価格(税別)
369
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

化学品の危険性を危険有害性基準で分類し、イラストで表現しています。
災害防止や、人の健康、環境の保護を目的としています。
世界共通でルールが統一されています。

材質
アート紙
表面ラミ加工:PET
用途化学薬品容器や危険物保管容器などへの設置に取付粘着シール縦(mm)40横(mm)40表示内容環境
注意
※用途以外の使用はしないでください。
※労働安全衛生法では、政令で指定する対象化学物質またはそれを含有する製剤その他の物を譲渡提供する際、譲渡提供する者は容器等へのラベルの貼付を義務づけられています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

危険物標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする