曜日別特売
M3 ステン蝶ナット Rタイプ 2種 八幡ねじ 63190577

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

M3 ステン蝶ナット Rタイプ 2種 八幡ねじ 63190577
M3 ステン蝶ナット Rタイプ 2種 八幡ねじ 63190577

ステン蝶ナット Rタイプ 2種

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1セット(4個)
ねじの呼びM3
内容量1セット(4個)注文コード63190577品番M3
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥329
販売価格(税別)
299

蝶の羽のように加工したナットです。
手で締め付けが可能です。
ステンレス製で耐食性、耐熱性に優れています。

用途
工具を使わずに繰り返し脱着したい箇所の締結に。
材質ステンレス全長(mm)9羽根幅(mm)17ねじの呼びM3接地面(mm)Φ6.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-12-08
用途: 自宅でのDIY

しっかりした丈夫な作りで安心感がある。
ただ色が黒みがかっているので目立つ使い方
には見た目が暗い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする