25674 長袖シャツ 25674 クロダルマ 63202153

25674 長袖シャツ 25674 クロダルマ 63202153
25674 長袖シャツ 25674 クロダルマ 63202153

長袖シャツ 25674

(1件のレビュー)
6日以内出荷6日以内出荷とは
ブラック
サイズ4L
内容量1着注文コード63202153品番25674
参考基準価格(税別)¥9,100販売価格(税込)¥5,608
販売価格(税別)
5,098

多彩で便利な収納ポケットや安全性を高める反射テープの装備。夏を快適にするユニフォーム。

色番49ブラックサイズ4L材質(ファスナー)金属材質(ボタン)金属着丈(cm)76肩幅(cm)55胸囲(cm)132袖丈(cm)67混率(%)ナイロン88・ポリウレタン12(二重織ドビー)種別長袖シャツ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 63202047
2022-06-08
用途: 測量作業、土工作業
門間事務所建設業・工事業

これまでいろいろな作業服を着てきたが、これがNo.1です。その理由が初夏から初秋にかけて暑い日少し寒い日にも対応しているし、どんな動きにも対応し、服が作業を邪魔する事がなく、ベタつかない。価格についてはもう少し安ければ嬉しいが安売りだけはして欲しくない一品です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする