31674 スラックス 31674 クロダルマ 63202214

31674 スラックス 31674 クロダルマ 63202214
31674 スラックス 31674 クロダルマ 63202214

スラックス 31674

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
ブルー
ウエスト(cm)79
内容量1枚注文コード63202214品番31674
参考基準価格(税別)¥7,300販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

多彩で便利な収納ポケットや安全性を高める反射テープの装備。夏を快適にするユニフォーム。

種別スラックスブルー混率(%)ナイロン88・ポリウレタン12(二重織ドビー)股下(cm)80ウエスト(cm)79色番10材質(ボタン)金属材質(ファスナー)金属
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする