- 新型バッテリーチェンジセット            WIDE:60  No.77210 MKS(明工舎) 63203920

- 新型バッテリーチェンジセット            WIDE:60  No.77210 MKS(明工舎) 63203920
- 新型バッテリーチェンジセット            WIDE:60  No.77210 MKS(明工舎) 63203920

新型バッテリーチェンジセット WIDE:60 No.77210

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1セット注文コード63203920品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

1.新型側開閉器
開閉幅を60mmに改良(現行は37mm)
2.ウォッチホルダー丸型
ウォッチホルダーX-4を改良
(素材のプラ化、爪プラカバーのストレート化)
箱サイズ:143×133×133mm

注意
※使用上の注意
※側開器の爪は、時計裏蓋にフィットするよう調整して下さい。
※時計、側開器は、滑らないよう注意して下さい。
※ガラス面等に傷を付けないように付属の保護樹脂製リングをご使用下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他作業工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする