3.8x51 サビに強いコーススレッド 黒 (ブラック) OHSATO(大里) 63204130

3.8x51 サビに強いコーススレッド 黒 (ブラック) OHSATO(大里) 63204130
3.8x51 サビに強いコーススレッド 黒 (ブラック) OHSATO(大里) 63204130
3.8x51 サビに強いコーススレッド 黒 (ブラック) OHSATO(大里) 63204130
3.8x51 サビに強いコーススレッド 黒 (ブラック) OHSATO(大里) 63204130

サビに強いコーススレッド 黒 (ブラック)

(1件のレビュー)
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1箱(300本)
長さ(mm)51
ねじの呼び寸法3.8mm
内容量1箱(300本)注文コード63204130品番3.8x51
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,637
販売価格(税別)
1,488

厳格な基準の自動車用外装ねじに長期にわたって採用されている、ブラックコーティング(BRPコート)を使用することで、美しい黒色と高耐食性を実現した木工用ビスです。塩水噴霧試験では、ステンレスSUS410を凌駕する耐食性です。日本でねじを製造し、日本で表面処理を行う事で、使いやすく、信頼性のあるビスに仕立ててあります。

用途木部への締結に使用。仕様半ねじ材質長さ(mm)51黒(ブラック)ねじの呼び寸法3.8mm表面処理BRPコートRoHS指令(10物質対応)対応
注意
※高トルクの電動ドライバーを使用すると、ねじ切れを起こす場合があります。過度な力がかからないように注意して施工して下さい。
※全ての環境下において高耐食性能が発揮される商品ではございません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 63204139
2026-01-30
用途: 黒板壁の施工
サービス業

打ち加減、質感もよい。
まれに曲がったものや短いものがある。特に問題はなし。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

木ねじ・ドリルネジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする