356741 レディースカーゴ 356741 クロダルマ 63204217

356741 レディースカーゴ 356741 クロダルマ 63204217
356741 レディースカーゴ 356741 クロダルマ 63204217

レディースカーゴ 356741

(1件のレビュー)
6日以内出荷6日以内出荷とは
ネイビー
ウエスト(cm)58~64
サイズS
内容量1枚注文コード63204217品番356741
参考基準価格(税別)¥7,800販売価格(税込)¥4,508
販売価格(税別)
4,098

多彩で便利な収納ポケットや安全性を高める反射テープの装備。夏を快適にするユニフォーム。

色番11ネイビーサイズS材質(ファスナー)金属材質(ボタン)金属ウエスト(cm)58~64股下(cm)75混率(%)ナイロン88・ポリウレタン12(二重織ドビー)種別パンツ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 63204409
2022-03-27
用途: バイクや車のメンテ

汚れが着きにくい感じ、引っ掛かりがあっても破れずらそうな生地なのかな~

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする