曜日別特売
25371 長袖シャツ 25371 クロダルマ 63204619

長袖シャツ 25371

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
ネイビー
サイズ6L
内容量1着注文コード63204619品番25371
参考基準価格(税別)¥10,000販売価格(税込)¥6,268
販売価格(税別)
5,698

静電気防止と環境負荷低減に基準をクリア。
働く人と環境にやさしいユニフォームです。
作業中のイヤな静電気を防ぐ、エコロジーウェア。

色番11ネイビーサイズ6L材質(ファスナー)金属材質(ボタン)樹脂着丈(cm)81肩幅(cm)59胸囲(cm)134袖丈(cm)62混率(%)ポリエステル65(再生ポリエステル65)・綿35(サマーツイル)種別長袖シャツグリーン購入法適合エコマーク認定認定エコマーク認定番号19 103 030
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする