曜日別特売
31371 スラックス(ツータック) 31371 クロダルマ 63204917

スラックス(ツータック) 31371

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
ライトグリーン
ウエスト(cm)130
内容量1枚注文コード63204917品番31371
参考基準価格(税別)¥8,400販売価格(税込)¥5,168
販売価格(税別)
4,698

静電気防止と環境負荷低減に基準をクリア。
働く人と環境にやさしいユニフォームです。
ゆったり動きやすいツータックパンツ。

種別スラックスライトグリーンエコマーク認定認定混率(%)ポリエステル65(再生ポリエステル65)・綿35(サマーツイル)股下(cm)79ウエスト(cm)130機能静電気防止色番890材質(ボタン)樹脂材質(ファスナー)金属グリーン購入法適合エコマーク認定番号19 103 030
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする