曜日別特売
26878 AIRSENSOR-1 ベスト 26878(ウェアのみ) クロダルマ 63205215

26878 AIRSENSOR-1 ベスト 26878(ウェアのみ) クロダルマ 63205215
26878 AIRSENSOR-1 ベスト 26878(ウェアのみ) クロダルマ 63205215

AIRSENSOR-1 ベスト 26878(ウェアのみ)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
サイズM
シルバー
内容量1着注文コード63205215品番26878
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,728
販売価格(税別)
4,298

撥水加工を施した機能満載のベスト。
ファン装着で、熱中症予防にも効果を発揮。

混率(%)ポリエステル100(タフタ)セット内容服のみ色番40シルバーサイズM材質ポリエステル100%(タフタ)材質(ファスナー)樹脂材質(ボタン)樹脂着丈(cm)66肩幅(cm)45胸囲(cm)118
注意
※ウェアのみです。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする