26879 AIRSENSOR-1 ベスト 26879 クロダルマ 63205504

26879 AIRSENSOR-1 ベスト 26879 クロダルマ 63205504
26879 AIRSENSOR-1 ベスト 26879 クロダルマ 63205504

AIRSENSOR-1 ベスト 26879

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
サイズL
迷彩シルバー
内容量1着注文コード63205504品番26879
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,738
販売価格(税別)
3,398

軽量素材の薄くて軽いベスト。
破れにくいリップストップ生地に撥水加工も採用。
熱中症予防に効果的な夏の必須アイテム。

混率(%)ポリエステル100(リップストップ)セット内容服のみ色番400迷彩シルバーサイズL材質ポリエステル100%(リップストップ)材質(ファスナー)金属着丈(cm)68肩幅(cm)47胸囲(cm)122
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする