曜日別特売
26862 AIRSENSOR-1 AIRベスト迷彩 26862 クロダルマ 63205714

26862 AIRSENSOR-1 AIRベスト迷彩 26862 クロダルマ 63205714
26862 AIRSENSOR-1 AIRベスト迷彩 26862 クロダルマ 63205714

AIRSENSOR-1 AIRベスト迷彩 26862

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
サイズ3L
内容量1着注文コード63205714品番26862
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,049
販売価格(税別)
4,590

室内・外問わずウェア内を涼しく快適にファッション性もアップする迷彩柄シリーズ。

セット内容服のみ材質ポリエステル100%ブラック迷彩サイズ3L胸囲(cm)134混率(%)ポリエステル100肩幅(cm)53着丈(cm)72色番490材質(ファスナー)金属
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする