CDY-STR1 キャンディカラーサテンリボン HEADS(ヘッズ) 63205724

※イメージ

CDY-STR1 キャンディカラーサテンリボン HEADS(ヘッズ) 63205724
CDY-STR1 キャンディカラーサテンリボン HEADS(ヘッズ) 63205724
CDY-STR1 キャンディカラーサテンリボン HEADS(ヘッズ) 63205724

キャンディカラーサテンリボン

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可お客様組立品6日以内出荷とは
内容量
1パック(1巻)
注文コード
63205724
品番
CDY-STR1
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥692
販売価格(税別)
¥629

筆記体のメッセージが片面に入ったサテンリボンです。ポップなピンクのリボンは、春のギフトやかわいいラッピングをしたいときにぴったりです。

仕様
片面デザイン
材質
ポリエステル[片面サテン]
幅(mm)
16
色
ピンク
長さ(m)
20
注意
※製造上、途中で繋いでいる場合がございます。
※印刷の都合上、天地左右のズレが生じる場合がございます。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラッピングリボン/タイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする