曜日別特売
1640R 片面サテンリボン16mm HEADS(ヘッズ) 63206004

※イメージ

1640R 片面サテンリボン16mm HEADS(ヘッズ) 63206004
1640R 片面サテンリボン16mm HEADS(ヘッズ) 63206004
1640R 片面サテンリボン16mm HEADS(ヘッズ) 63206004

片面サテンリボン16mm

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可お客様組立品4日以内出荷とは
内容量1パック(1巻)
イエロー
イエロー
アイボリー
アクアブルー
ウォームグレー
オレンジ
ゴールド
サンフラワー
スカイブルー
スモーキーピンク
スモーキーブルー
スモーキーベージュ
ダークグリーン
チェリーピンク
チャコール
ネイビーブルー
バイオレット
ブラウン
プラム
ベビーピンク
ホワイト
マスカット
マリーゴールド
モスグリーン
ライトグリーン
ライトブルー
ラベンダー
レッド
ロイヤルブルー
ローズピンク
ブラック
内容量1パック(1巻)注文コード63206004品番1640R
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥340
販売価格(税別)
309

ツヤのある片面サテンリボン(16mm幅)です。豊富なサイズと色バリエーションが特徴です。リボンリールに巻いた状態で納品しますので、リボンラックに掛けてお使いいただけます。

材質ナイロン[片面サテン]幅(mm)16イエロー長さ(m)20
注意
※製造上、途中で繋いでいる場合がございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラッピングリボン/タイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする