※イメージ
HEADS(ヘッズ)
シフォンドットリボン
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
4日以内出荷とは
内容量
1パック(1巻)
注文コード
63206169
品番
CDT-R1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥912
販売価格(税別)
¥
829
バスケットに入れる
ふんわりとした優しい素材にドットのデザインがかわいらしいピンクのリボンです。幅が広いので1本でもボリュームを出すことができます。
仕様
片面デザイン
材質
ポリエステル
幅(mm)
50
色
ピンク
長さ(m)
15
注意
※製造上、途中で繋いでいる場合がございます。