TCAF-MG カフェオレサイドガゼットバッグ/0.05mm HEADS(ヘッズ) 63206598

※イメージ

TCAF-MG カフェオレサイドガゼットバッグ/0.05mm HEADS(ヘッズ) 63206598
TCAF-MG カフェオレサイドガゼットバッグ/0.05mm HEADS(ヘッズ) 63206598
TCAF-MG カフェオレサイドガゼットバッグ/0.05mm HEADS(ヘッズ) 63206598

カフェオレサイドガゼットバッグ/0.05mm

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可お客様組立品4日以内出荷とは
サイズM
内容量1パック(100枚)注文コード63206598品番TCAF-MG
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

人気のカフェオレシリーズのマチの広い大きい袋です。
厚み0.05mm以上の表記付きで無料配布にも対応しており、紙袋より低コスト。従来と変わらない無料提供用の買い物袋としてもおすすめです。

仕様両面同デザイン/耐荷重:2kg材質ポリエチレン(ソフト)サイズM入数(枚)100寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)300×470×180
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする