※イメージ
HEADS(ヘッズ)
カフェオレサイドガゼットバッグ/0.05mm
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
4日以内出荷とは
サイズ
S
L
M
S
全3種類を一覧で見る
内容量
1パック(100枚)
注文コード
63206607
品番
TCAF-SG
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
人気のカフェオレシリーズのマチの広い大きい袋です。
厚み0.05mm以上の表記付きで無料配布にも対応しており、紙袋より低コスト。従来と変わらない無料提供用の買い物袋としてもおすすめです。
仕様
両面同デザイン/耐荷重:1kg
材質
ポリエチレン(ソフト)
サイズ
S
入数(枚)
100
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
230×360×160