曜日別特売
30CAF-MB カフェオレボトムガゼットバッグバイオマス30 HEADS(ヘッズ) 63206686

※イメージ

30CAF-MB カフェオレボトムガゼットバッグバイオマス30 HEADS(ヘッズ) 63206686
30CAF-MB カフェオレボトムガゼットバッグバイオマス30 HEADS(ヘッズ) 63206686
30CAF-MB カフェオレボトムガゼットバッグバイオマス30 HEADS(ヘッズ) 63206686
30CAF-MB カフェオレボトムガゼットバッグバイオマス30 HEADS(ヘッズ) 63206686
30CAF-MB カフェオレボトムガゼットバッグバイオマス30 HEADS(ヘッズ) 63206686
30CAF-MB カフェオレボトムガゼットバッグバイオマス30 HEADS(ヘッズ) 63206686
30CAF-MB カフェオレボトムガゼットバッグバイオマス30 HEADS(ヘッズ) 63206686

カフェオレボトムガゼットバッグバイオマス30

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可お客様組立品4日以内出荷とは
サイズM
内容量1パック(100枚)注文コード63206686品番30CAF-MB
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

人気のカフェオレシリーズのマチの大きい小判抜き手提げ袋です。素材の一部にさとうきび由来のバイオマス原料を使用しています。
バイオマスマークやバイオマス原料配合の説明、バーコードの印刷などの基準を満たしたレジ袋有料化対応商品です。

仕様両面同デザイン/バイオマス原料30%配合/バーコード付材質ポリエチレン(ハード)サイズM入数(枚)100寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)405×280×160
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする