曜日別特売
NF-CT3 NEWフレンチカートンBOX HEADS(ヘッズ) 63207088

※イメージ

NF-CT3 NEWフレンチカートンBOX HEADS(ヘッズ) 63207088
NF-CT3 NEWフレンチカートンBOX HEADS(ヘッズ) 63207088
NF-CT3 NEWフレンチカートンBOX HEADS(ヘッズ) 63207088
NF-CT3 NEWフレンチカートンBOX HEADS(ヘッズ) 63207088
NF-CT3 NEWフレンチカートンBOX HEADS(ヘッズ) 63207088
NF-CT3 NEWフレンチカートンBOX HEADS(ヘッズ) 63207088
NF-CT3 NEWフレンチカートンBOX HEADS(ヘッズ) 63207088
NF-CT3 NEWフレンチカートンBOX HEADS(ヘッズ) 63207088

NEWフレンチカートンBOX

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可お客様組立品4日以内出荷とは
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)274×181×274
グレージュ(宅配サイズ80)
内容量1パック(10枚)注文コード63207088品番NF-CT3
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,638
販売価格(税別)
2,398

くすみカラーのおしゃれな宅配ボックスが登場。ミシン目入りなので、中に入れる商品のサイズに合わせてカートンの高さを2段階で調整していただけます。内蓋には受け取ったお客様に温かい気持ちになっていただけるメッセージが書かれています。

仕様ミシン目入なので高さを2段階に調整できます。材質ダンボール厚さ(mm)2グレージュ(宅配サイズ80)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)274×181×274
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

箱/ギフトボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする