曜日別特売
CAF-OSBS カフェオレスタンドバッグ HEADS(ヘッズ) 63207368

※イメージ

CAF-OSBS カフェオレスタンドバッグ HEADS(ヘッズ) 63207368
CAF-OSBS カフェオレスタンドバッグ HEADS(ヘッズ) 63207368
CAF-OSBS カフェオレスタンドバッグ HEADS(ヘッズ) 63207368
CAF-OSBS カフェオレスタンドバッグ HEADS(ヘッズ) 63207368
CAF-OSBS カフェオレスタンドバッグ HEADS(ヘッズ) 63207368
CAF-OSBS カフェオレスタンドバッグ HEADS(ヘッズ) 63207368
CAF-OSBS カフェオレスタンドバッグ HEADS(ヘッズ) 63207368

カフェオレスタンドバッグ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可お客様組立品4日以内出荷とは
幅(mm)345(240)
高さ(mm)310
内容量1パック(50枚)注文コード63207368品番CAF-OSBS
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

アレンジの保護と持ち帰りが一つになった手間いらずの便利なスタンドバッグです。使いやすいシンプルなデザインです。

仕様両面異デザイン材質OPP[透明]幅(mm)345(240)サイズS高さ(mm)310奥行(mm)130
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

袋・ラッピング用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする