※イメージ
HEADS(ヘッズ)
シンプルクリスマスレッド不織布バッグ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
4日以内出荷とは
サイズ
SS
L
M
S
SS
幅(mm)
180
410
310
230
180
高さ(mm)
300
700
530
350
300
全4種類を一覧で見る
内容量
1パック(10枚)
注文コード
63207526
品番
XR-SS
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
フェルトのモチーフがかわいい人気の不織布リボン付きギフトバッグです。
仕様
片面デザイン フェルト サテンリボン付
材質
不織布 80g/m
2
幅(mm)
180
色
シンプルクリスマスレッド
サイズ
SS
高さ(mm)
300