※イメージ
HEADS(ヘッズ)
コッパースタンプショコラBOX
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
4日以内出荷とは
内容量
1パック(10個)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
外寸:114×32×78、内寸:108×30×72
注文コード
63207614
品番
COP-CB6
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
この商品は
寸法
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
グレーの箱にピンクゴールド箔をあしらった高級感があるショコラボックスです。グラシンペーパー付きです。
仕様
グラシンペーパー付(234×105mm)、食品対応
材質
紙
色
グレー
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
外寸:114×32×78、内寸:108×30×72