※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
タンガロイ
ソリッドバー JBP R
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
内容量
1本
最小加工径(Φmm)
2.8
仕様
クーラント供給プロパティ:With coolant hole
注文コード
63213248
品番
JBPR04090010-D028 SH725
参考基準価格(税別)
¥6,000
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
この商品は
最小加工径・仕様・内容量
など
18
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
クーラント供給プロパティ:With coolant hole
a
2.6
切刃長さ(mm)
25.5
勝手
R
最小加工径(Φmm)
2.8
最大溝深さ(mm)
0.2
首下長(mm)
9
コーナーR(mm)
0.1
RoHS指令(10物質対応)
対応
機能幅(mm)
0.9
接続径(Φmm)
機械側:4