JBCR07190020-D050 SH725 ソリッドバー JBC R タンガロイ 63213336

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

JBCR07190020-D050 SH725 ソリッドバー JBC R タンガロイ 63213336
JBCR07190020-D050 SH725 ソリッドバー JBC R タンガロイ 63213336

ソリッドバー JBC R

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1本最小加工径(Φmm)5注文コード63213336品番JBCR07190020-D050 SH725
参考基準価格(税別)¥6,990販売価格(税込)¥6,158
販売価格(税別)
5,598
仕様クーラント供給プロパティ:With coolant holea4.4切刃長さ(mm)35勝手R最小加工径(Φmm)5最大溝深さ(mm)0.7首下長(mm)19コーナーR(mm)0.2RoHS指令(10物質対応)対応機能幅(mm)0.9接続径(Φmm)機械側:7
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする