※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
タンガロイ
ソリッドバー JBC R
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
内容量
1本
最小加工径(Φmm)
6.8
注文コード
63213345
品番
JBCR07190020-D068 SH725
参考基準価格(税別)
¥6,290
販売価格(税込)
¥5,718
販売価格(税別)
¥
5,198
バスケットに入れる
この商品は
最小加工径・内容量
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
クーラント供給プロパティ:With coolant hole
a
6.3
切刃長さ(mm)
35
勝手
R
最小加工径(Φmm)
6.8
最大溝深さ(mm)
0.7
首下長(mm)
19
コーナーR(mm)
0.2
RoHS指令(10物質対応)
対応
機能幅(mm)
2.8
接続径(Φmm)
機械側:7
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります