曜日別特売
JBIR07140050-D050 SH725 ソリッドバー JBI R タンガロイ 63213467

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

JBIR07140050-D050 SH725 ソリッドバー JBI R タンガロイ 63213467
JBIR07140050-D050 SH725 ソリッドバー JBI R タンガロイ 63213467

ソリッドバー JBI R

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1本最小加工径(Φmm)5仕様●X 方向ネジ山位置:0.35●クーラント供給プロパティ:With coolant hole注文コード63213467品番JBIR07140050-D050 SH725
参考基準価格(税別)¥8,160販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
6,998
仕様●X 方向ネジ山位置:0.35●クーラント供給プロパティ:With coolant holeねじピッチ0.5a4.4切刃長さ(mm)30勝手R最小加工径(Φmm)5最大溝深さ(mm)0.3首下長(mm)14先端刃幅(mm)0.06RoHS指令(10物質対応)対応機能幅(mm)0.9接続径(Φmm)機械側:7
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする