※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
タンガロイ
ソリッドバー JBI R
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
内容量
1本
最小加工径(Φmm)
6
仕様
●X 方向ネジ山位置:0.55●クーラント供給プロパティ:With coolant hole
注文コード
63213494
品番
JBIR07140100-D060 SH725
参考基準価格(税別)
¥6,940
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
この商品は
最小加工径・仕様・内容量
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●X 方向ネジ山位置:0.55●クーラント供給プロパティ:With coolant hole
ねじピッチ
1
a
5.3
切刃長さ(mm)
30
勝手
R
最小加工径(Φmm)
6
最大溝深さ(mm)
0.6
首下長(mm)
14
先端刃幅(mm)
0.12
RoHS指令(10物質対応)
対応
機能幅(mm)
1.8
接続径(Φmm)
機械側:7
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります