曜日別特売
VBGT110301FN-JP NS9530 チップ VBGT-JP タンガロイ 63216556

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VBGT110301FN-JP NS9530 チップ VBGT-JP タンガロイ 63216556
VBGT110301FN-JP NS9530 チップ VBGT-JP タンガロイ 63216556

チップ VBGT-JP

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1箱(10個)コーナーR(mm)0.1注文コード63216556品番VBGT110301FN-JP NS9530
参考基準価格(税別)¥18,500販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980

切りくず絡みに起因した生産性低下のトラブルを抑制し、幅広い加工領域にて安定した切りくず処理性を実現。

用途
精密仕上げ切削
仕様●最大切込み (最大加工深さ(mm)):2.5●最小切込み (最小加工深さ(mm)):0.05●水平方向切刃長さ(mm):11.2厚さ(mm)3.18内接円(mm)6.35取付穴径(Φmm)2.8コーナーR(mm)0.1最大送り(mm)0.05RoHS指令(10物質対応)対応最小送り(mm)0.02
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする