MFGR10-200-100 SH7025 チップ MFGR10 タンガロイ 63219679

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MFGR10-200-100 SH7025 チップ MFGR10 タンガロイ 63219679
MFGR10-200-100 SH7025 チップ MFGR10 タンガロイ 63219679

チップ MFGR10

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1箱(5個)仕様●インサート総厚さ:7.9●垂直方向長さ(mm):4.6●最大端面溝加工径(Φmm):-●最小端面溝加工径(Φmm):10●溝入れ刃幅(mm):2●溝入れ刃幅の公差(mm):0.025注文コード63219679品番MFGR10-200-100 SH7025
参考基準価格(税別)¥42,350販売価格(税込)¥32,989
販売価格(税別)
29,990
仕様●インサート総厚さ:7.9●垂直方向長さ(mm):4.6●最大端面溝加工径(Φmm):-●最小端面溝加工径(Φmm):10●溝入れ刃幅(mm):2●溝入れ刃幅の公差(mm):0.025対辺(mm)25最大溝深さ(mm)9コーナーR(mm)1RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする