※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
タンガロイ
チップ MFGR10
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
内容量
1箱(5個)
仕様
●インサート総厚さ:7.9●垂直方向長さ(mm):4.6●最大端面溝加工径(Φmm):-●最小端面溝加工径(Φmm):10●溝入れ刃幅(mm):2.5●溝入れ刃幅の公差(mm):0.025
注文コード
63219697
品番
MFGR10-250-125 SH7025
参考基準価格(税別)
¥42,350
販売価格(税込)
¥32,989
販売価格(税別)
¥
29,990
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●インサート総厚さ:7.9●垂直方向長さ(mm):4.6●最大端面溝加工径(Φmm):-●最小端面溝加工径(Φmm):10●溝入れ刃幅(mm):2.5●溝入れ刃幅の公差(mm):0.025
対辺(mm)
25
最大溝深さ(mm)
9
コーナーR(mm)
1.25
RoHS指令(10物質対応)
対応