※イメージ
HEADS(ヘッズ)
メタリックツートーンカラーリボン
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
4日以内出荷とは
内容量
1パック(1巻)
注文コード
63232900
品番
MTC-R5
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥846
販売価格(税別)
¥
769
バスケットに入れる
裏表で反転したデザインが特徴的な緑のツートーンカラーのリボンです。光沢のある素材が、ギフトに高級感と華やかさをプラスします。
仕様
両面異デザイン
材質
ポリエステル
幅(mm)
25
色
グリーン
長さ(m)
20
注意
※製造上、途中で繋いでいる場合がございます。