LA-L レースレジバッグ HEADS(ヘッズ) 63233128

※イメージ

LA-L レースレジバッグ HEADS(ヘッズ) 63233128
LA-L レースレジバッグ HEADS(ヘッズ) 63233128
LA-L レースレジバッグ HEADS(ヘッズ) 63233128

レースレジバッグ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可お客様組立品6日以内出荷とは
幅(mm)300
高さ(mm)550
サイズL
マチ(mm)150
内容量1パック(100枚)注文コード63233128品番LA-L
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298

甘いピンク色に白のレースデザインのレジ袋です。袋の両端までレースが描かれた細かなこだわりが乙女心をくすぐります。優しくて柔らかい雰囲気なので、洋菓子店、女性・ベビー向け雑貨などにオススメです。

仕様片面デザイン材質ポリエチレン(ハード)幅(mm)300サイズL高さ(mm)550寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)300×550×150マチ(mm)150
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

袋・ラッピング用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする