曜日別特売
MCP-PGB2 無地CPポストギフトボックス HEADS(ヘッズ) 63233539

※イメージ

MCP-PGB2 無地CPポストギフトボックス HEADS(ヘッズ) 63233539
MCP-PGB2 無地CPポストギフトボックス HEADS(ヘッズ) 63233539
MCP-PGB2 無地CPポストギフトボックス HEADS(ヘッズ) 63233539
MCP-PGB2 無地CPポストギフトボックス HEADS(ヘッズ) 63233539
MCP-PGB2 無地CPポストギフトボックス HEADS(ヘッズ) 63233539
MCP-PGB2 無地CPポストギフトボックス HEADS(ヘッズ) 63233539
MCP-PGB2 無地CPポストギフトボックス HEADS(ヘッズ) 63233539
MCP-PGB2 無地CPポストギフトボックス HEADS(ヘッズ) 63233539
MCP-PGB2 無地CPポストギフトボックス HEADS(ヘッズ) 63233539

無地CPポストギフトボックス

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可お客様組立品4日以内出荷とは
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)外寸:340×20×225、内寸:338×17×221
外寸:340×20×225、内寸:338×17×221
外寸:340×30×225、内寸:338×27×221
外寸:230×30×165、内寸:228×27×161
外寸:230×20×165、内寸:228×17×161
内容量1パック(20枚)注文コード63233539品番MCP-PGB2
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

光沢のあるシャンパンピンクがギフト感と高級感をプラスする、ポストイン対応のギフトボックスです。組み立て方も簡単なので、大量送付にもおすすめです。大きさはA4・A5、それぞれ高さが3cm・2cmの計4サイズ展開です。

材質ダンボールシャンパンピンクサイズA4-厚み20mm寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)外寸:340×20×225、内寸:338×17×221
注意
※再生紙のため、色ムラや細かな斑点がございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-04-09
用途: 発送のボックスとして
製造業

色味がまず可愛い。サイズ感もちょうど良く、ギフト発送にピッタリでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

箱/ギフトボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする