MTN-HCT3 無地ツートーン撥水宅配ギフトBOX HEADS(ヘッズ) 63233627

※イメージ

MTN-HCT3 無地ツートーン撥水宅配ギフトBOX HEADS(ヘッズ) 63233627
MTN-HCT3 無地ツートーン撥水宅配ギフトBOX HEADS(ヘッズ) 63233627
MTN-HCT3 無地ツートーン撥水宅配ギフトBOX HEADS(ヘッズ) 63233627
MTN-HCT3 無地ツートーン撥水宅配ギフトBOX HEADS(ヘッズ) 63233627
MTN-HCT3 無地ツートーン撥水宅配ギフトBOX HEADS(ヘッズ) 63233627
MTN-HCT3 無地ツートーン撥水宅配ギフトBOX HEADS(ヘッズ) 63233627
MTN-HCT3 無地ツートーン撥水宅配ギフトBOX HEADS(ヘッズ) 63233627
MTN-HCT3 無地ツートーン撥水宅配ギフトBOX HEADS(ヘッズ) 63233627
MTN-HCT3 無地ツートーン撥水宅配ギフトBOX HEADS(ヘッズ) 63233627

無地ツートーン撥水宅配ギフトBOX

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可お客様組立品4日以内出荷とは
内容量1パック(10枚)注文コード63233627品番MTN-HCT3
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

ネイビーと内側グレーの色無地が高級感漂う宅配ギフトボックスです。宅配用ダンボールとギフトボックスの2役をこれ一つでどちらにもお使いいただけます。内側撥水加工が施されているので冷蔵・冷凍商品にも対応しています。ミシン目入りなので、中に入れる商品のサイズに合わせてカートンの高さを2段階で調整していただけます。

仕様片面撥水加工(内側)材質ダンボールネイビー×グレーサイズ宅配サイズ60外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)216×146×234内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)212×142×226
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

箱/ギフトボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする