※イメージ
HEADS(ヘッズ)
無地デコレーションボックス
商品レビューを投稿する
返品不可
お客様組立品
内容量
1パック(20枚)
注文コード
63233968
品番
M-DE3
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年4月上旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
3号サイズのケーキにぴったりな無地のデコレーションケーキボックスです。サイドに窓があるので、お渡しの際に中身を確認することができます。
仕様
天面保冷剤ポケット付
食品対応
材質
紙、PP(透明)
色
オフホワイト
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
115×140×115、窓サイズ:W74×H42mm