曜日別特売
BU ブッシング ステンレス鋼製ねじ込み式継手 日本継手(旧:JFE継手) 63234564

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

BU ブッシング ステンレス鋼製ねじ込み式継手 日本継手(旧:JFE継手) 63234564
BU ブッシング ステンレス鋼製ねじ込み式継手 日本継手(旧:JFE継手) 63234564

ブッシング ステンレス鋼製ねじ込み式継手

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
呼び径(B)1/2×1/4
1/2×1/4
1/4×1/8
3/8×1/8
3/8×1/4
1/2×1/8
1/2×3/8
3/4×1/4
3/4×3/8
3/4×1/2
1×1/4
1×3/8
1×1/2
1×3/4
1・1/4×3/8
1・1/4×1/2
1・1/4×3/4
1・1/4×1
1・1/2×3/8
1・1/2×1/2
1・1/2×3/4
1・1/2×1
1・1/2×1・1/4
2×1/2
2×3/4
2×1
2×1・1/4
2×1・1/2
2・1/2×1
2・1/2×1・1/4
2・1/2×1・1/2
2・1/2×2
3×1・1/4
3×1・1/2
3×2
3×2・1/2
4×1・1/2
4×2
4×2・1/2
4×3
呼び径(A)15×8
15×8
8×6
10×6
10×8
15×6
15×10
20×8
20×10
20×15
25×8
25×10
25×15
25×20
32×10
32×15
32×20
32×25
40×10
40×15
40×20
40×25
40×32
50×15
50×20
50×25
50×32
50×40
65×25
65×32
65×40
65×50
80×32
80×40
80×50
80×65
100×40
100×50
100×65
100×80
内容量1個注文コード63234564品番BU
参考基準価格(税別)¥950販売価格(税込)¥527
販売価格(税別)
479
呼び径(A)15×8呼び径(B)1/2×1/4材質SCS13形状ブッシング種類ねじ込み継手寸法L(mm)23寸法E(mm)16.5寸法B(mm)26使用流体水、油、蒸気、空気、ガスRoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする