曜日別特売
S(RP) ストレートソケット ステンレス鋼製ねじ込み式継手 日本継手(旧:JFE継手) 63235045

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

S(RP) ストレートソケット ステンレス鋼製ねじ込み式継手 日本継手(旧:JFE継手) 63235045
S(RP) ストレートソケット ステンレス鋼製ねじ込み式継手 日本継手(旧:JFE継手) 63235045

ストレートソケット ステンレス鋼製ねじ込み式継手

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
呼び径(B)1/4
呼び径(A)8
内容量1個注文コード63235045品番S(RP)
参考基準価格(税別)¥660販売価格(税込)¥373
販売価格(税別)
339
呼び径(A)8呼び径(B)1/4材質SUS304形状ストレートソケット種類ねじ込み継手寸法L(mm)25使用流体水、油、蒸気、空気、ガスRoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする