曜日別特売
U ユニオン ステンレス鋼製ねじ込み式継手 日本継手(旧:JFE継手) 63235176

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

U ユニオン ステンレス鋼製ねじ込み式継手 日本継手(旧:JFE継手) 63235176
U ユニオン ステンレス鋼製ねじ込み式継手 日本継手(旧:JFE継手) 63235176

ユニオン ステンレス鋼製ねじ込み式継手

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
呼び径(B)3/8
呼び径(A)10
内容量1個注文コード63235176品番U
参考基準価格(税別)¥3,670販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
1,898
呼び径(A)10呼び径(B)3/8材質SCS13形状ユニオン種類ねじ込み継手寸法L(mm)37.5寸法H(mm)15.5寸法B(mm)37使用流体水、油、蒸気、空気、ガス材質(パッキン)PTFERoHS指令(10物質対応)対応角数6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする