※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日本継手(旧:JFE継手)
プラグ ステンレス鋼製ねじ込み式継手
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
呼び径(B)
3/4
1/8
1/4
3/8
1/2
3/4
1
1・1/4
1・1/2
2
2・1/2
3
4
呼び径(A)
20
6
8
10
15
20
25
32
40
50
65
80
100
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
63235316
品番
P
参考基準価格(税別)
¥1,280
販売価格(税込)
¥714
販売価格(税別)
¥
649
バスケットに入れる
呼び径(A)
20
呼び径(B)
3/4
材質
SCS13
形状
プラグ
種類
ねじ込み継手
寸法L(mm)
28
寸法B(mm)
14
寸法b(mm)
11
使用流体
水、油、蒸気、空気、ガス
RoHS指令(10物質対応)
対応
商品豆知識
配管工事を支える補助部材